Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 4 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 17 g, h.grün


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 4 mm ø, mit Silbereinzug
Verpackungsfoto: Rocailles, 4 mm ø, mit Silbereinzug
Rayher Rocailles, 4 mm ø, mit Silbereinzug
Farbauswahl: Rocailles, 4 mm ø, mit Silbereinzug
Artikel-Nr.:
     C825-1430011
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1430011
EAN/GTIN:
     4006166657313
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Rocailles sind Perlen die zum herstellen von Schmuck verwendet werden. Sie haben einen Druchmesser von 4mm Silbereinzug. In insgesmat 17 verschiedenen Farben gibt es diese Form. Die Farbe dunkel braun ist sehr bliebt aber auch die restlichen 16 Farben werden gerne gekauft. Bei dieser großen Farbauswahl ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Mach deine eigenen Halsketten oder Armbänder. Schmuck zum selber machen für jeden. Die Perlen werden in Dose mit jeweils 17g verkauft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
hellgrün
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1430023
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430010
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430005
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430020
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430049
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430006
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430029
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430037
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430039
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430034
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430016
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430018
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430022
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430007
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1430019
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.