Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Rocailles
>
Artikel
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, weiß
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-14308102
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
14308102
EAN/GTIN:
4006166257872
Suchbegriffe:
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Rocailles-Glasperlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Inhalt:
15 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Schmuckdesign
>
Perlen
>
Rocailles
Weitere Suchbegriffe:
Rocaillesglasperlen
,
rocailles weiß
,
delica rocailles
,
rocailles rayher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,51*
1 Dose enthält 15 Gramm (€ 0,16734* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, anthrazit
Rayher Hobby
14308572
€ 2,51*
Ähnlich
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, brill.silber
Rayher Hobby
14308610
€ 2,51*
Ähnlich
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, goldgelb
Rayher Hobby
14308162
€ 2,51*
Ähnlich
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, lindgrün
Rayher Hobby
14308414
€ 2,51*
Ähnlich
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, türkis
Rayher Hobby
14308404
€ 2,51*
Ähnlich
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, violett
Rayher Hobby
14308314
€ 2,51*
Ähnlich
Metallic-Würfel, matt, 3,4 mm, Dose 15g, zartrosa
Rayher Hobby
14308254
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen