Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø 4 mm, Dose 17g, azurblau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø 4 mm
Verpackungsfoto: Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø 4 mm
Rayher Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø 4 mm
Farbauswahl: Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     C825-14383374
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14383374
EAN/GTIN:
     4006166204760
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Rocailles Rainbow sind Perlen die zum herstellen von Schmuck verwendet werden. Sie haben einen Druchmesser von 4mm und sind mit Silbereinzug und Rainboweffekt. In insgesmat 10 verschiedenen Farben gibt es diese Form. Die Farbe azurblau ist sehr bliebt aber auch die restlichen 9 Farben werden gerne gekauft. Bei dieser großen Farbauswahl ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Mach deine eigenen Halsketten oder Armbänder. Schmuck zum selber machen für jeden. Die Perlen werden in Dose mit jeweils 17g verkauft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
azurblau
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14383289
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
14383318
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
14383429
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
14383568
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
14383311
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.