Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renaissance Glaswachsperlen, matt, 4mm ø, Dose 85Stück, weinrot


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Renaissance Glaswachsperlen, matt, 4mm ø
Verpackungsfoto: Renaissance Glaswachsperlen, matt, 4mm ø
Rayher Renaissance Glaswachsperlen, matt, 4mm ø
Farbauswahl: Renaissance Glaswachsperlen, matt, 4mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14446290
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14446290
EAN/GTIN:
     4006166193743
Suchbegriffe:
Perlen
Glas-Wachsperlen
Glaswachsperlen
Kultur-Wachsperlen

Der wunderschöne matte Schimmer der Glaswachsperlen ist zeitlos.
Mit der großen Auswahl an Farben und Größen kannst du deinen Ideen freien Lauf lassen!

Eine Qualität, die lange Freude macht:
- 7-fach verwachst
- 2-fach lackiert
- hohe Lichtechtheit
- hohe Schweißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- Waschbarkeit per Handwäsche bei 30°C

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
weinrot
Inhalt:
85 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kulturwachsperlen, Wachs-Perlen, Wachsperlen, glaswachsperlen rayher, glaswachsperlen, Renaissance Wachsperlen, Wachslinsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Dose enthält 85 Stück (€ 0,02953* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14446458
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14446221
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14446407
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14446616
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14446100
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14446576
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
14446606
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.