Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Rocailles, 2,2 mm ø, gold gelüstert, Dose 4g, kirschrot


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Premium-Rocailles, 2,2 mm ø
Verpackungsfoto: Premium-Rocailles, 2,2 mm ø
Rayher Premium-Rocailles, 2,2 mm ø
Farbauswahl: Premium-Rocailles, 2,2 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14703286
Hersteller:
     Miyuki
Herst.-Nr.:
     14703286
EAN/GTIN:
     4006166178535
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Perlentiere, tolle Ketten mit edlen Quastenanhängern, in Peyote-Technik gefertigte Armbänder oder andere umwerfende Schmuckunikate- mit den Miyuki-Perlen liegst du immer richtig.
Du willst mit den Perlen sticken, häkeln oder weben? Durch ihre gleichmäßige Form sind sie besonders gut geeignet! Das stets gleich große Loch erleichtert zudem das Arbeiten. Alle Kanten sind abgerundet, so dass der Faden geschont wird und die Werke lange halten. Sie können von Hand bei 30°C gewaschen werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
kirschrot
Inhalt:
4 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, perlen rot, delica rocailles, miyuki rocailles, Miyuki, Premium-Rocailles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Dose enthält 4 Gramm (€ 0,585* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miyuki
14703311
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.