Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delica-Rocailles, 2,2mm ø, metallic, Dose, rauch topas, 4g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Rayher Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Farbauswahl: Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14750563
Hersteller:
     Miyuki
Herst.-Nr.:
     14750563
EAN/GTIN:
     4006166178788
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Durch die speziell für das Perlenweben entwickelte zylindrische Form liegen die Rocailles bei Webarbeiten sehr schön aneinander und es entsteht eine fühlbar gleichmäßige Oberfläche.
Diese Form macht sie auch besonders geeignet für die Perlen- und Gobelinstickerei.
Sie können von Hand bei 30°C gewaschen werden.
Zauberhafte Armbänder und außergewöhnliche Ringe, aber auch aufgefädelt beispielsweise für elegante Quastenanhänger - mit den Delica-Rocailles kannst du deine Schmuckideen wunderbar verwirklichen.
Miyuki Farbnummer 22

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
rauch topas
Inhalt:
4 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
1 Dose enthält 4 Gramm (€ 1,2175* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miyuki
14750572
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14750616
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14750626
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14750606
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14750568
€ 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.