Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delica-Rocailles, 2,2mm ø, mit Silbereinzug, Dose, bergkristall, 9g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Rayher Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Farbauswahl: Delica-Rocailles, 2,2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14752801
Hersteller:
     Miyuki
Herst.-Nr.:
     14752801
EAN/GTIN:
     4006166178894
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Miyuki Delica Rocailles transparent mit Silbereinzug = lichtdurchlässig, mit feinem silbernem Farbeinzug, ergibt einen besonders brillanten Effekt.
Die Perlen sind von Hand waschbar (außer Farbe 287 klassikrot).

Delica-Rocailles wurden gezielt zum Perlenweben entwickelt. Sie besitzen die gleichen qualitativen Vorzüge (absolute Ebenmäßigkeit, durchgefärbt, lichtecht) wie alle Miyuki Rocailles, zeichnen sich jedoch zusätzlich durch ihre besondere Form aus.

Im Gegensatz zu „normalen“ Rocailles, die abgerundet sind, sind Delica-Rocailles zylindrisch geformt. Dadurch liegen die Rocailles bei Webarbeiten sehr schön aneinander und es entsteht eine fühlbar ebenmäßige Oberfläche. Aufgrund ihrer Gleichmäßigkeit und besonderen Form werden Delica-Rocailles auch gerne für die Perlen- und Gobelinstickerei verwendet.

Miyuki Delica-Rocailles mit 2,2 mm ø bekommst du in verschiedenen Ausführungen:
transparent, mit Silbereinzug, opak, metallic, gefrostet, gelüstert, perlglanz, Rainbow – jeweils in wunderbaren Farbtönen. Da in vielen Schmuckbüchern und Anleitungen die Original-Farbnummern von Miyuki angegeben werden, haben wir diese Nummer ganz oben angegeben. Die Miyuki-Farbnummer steht auch auf dem Perlendöschen.

Zum angenehmen Arbeiten mit den Perlen empfehlen wir:
Spezial-Perlenaufreihnadeln 2154800 (90mm) und 2154900 (120mm)
Metall-Fadeneinfädler 2155000
Aufreihgarn von Miyuki für Delica-Rocailles in vielen Farben(89300)
Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles (7200000)

Miyuki Farbnummer 41

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
bergkristall
Inhalt:
9 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
1 Dose enthält 9 Gramm (€ 0,54112* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miyuki
14752807
€ 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.