Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delica-Rocailles, 1,6mm ø, metallic, Dose, silber, 4g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Rayher Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Farbauswahl: Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14760606
Hersteller:
     Miyuki
Herst.-Nr.:
     14760606
EAN/GTIN:
     4006166378287
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Durch die speziell für das Perlenweben entwickelte zylindrische Form liegen die Rocailles bei Webarbeiten sehr schön aneinander und es entsteht eine fühlbar gleichmäßige Oberfläche.
Diese Form macht sie auch besonders geeignet für die Perlen- und Gobelinstickerei.
Sie können von Hand bei 30°C gewaschen werden.
Zauberhafte Armbänder und außergewöhnliche Ringe, aber auch aufgefädelt beispielsweise für elegante Quastenanhänger - mit den Delica-Rocailles kannst du deine Schmuckideen wunderbar verwirklichen.
Miyuki Farbnummer 35

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
silber
Inhalt:
4 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
1 Dose enthält 4 Gramm (€ 1,2175* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miyuki
14760291
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14760660
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14760616
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14760563
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14760626
€ 4,87*
Ähnlich
Miyuki
14760840
€ 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.