Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delica-Rocailles, 1,6mm ø, transp.,matt,Rainbow, Dose, flieder, 8g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Verpackungsfoto: Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Rayher Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Farbauswahl: Delica-Rocailles, 1,6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14763308
Hersteller:
     Miyuki
Herst.-Nr.:
     14763308
EAN/GTIN:
     4006166471803
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Miyuki Farbnummer 857

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
flieder
Inhalt:
8 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
1 Dose enthält 8 Gramm (€ 0,60875* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.