Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antique Rocailles, 4mm ø, Dose 120Stück, orchidee


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Antique Rocailles, 4mm ø
Verpackungsfoto: Antique Rocailles, 4mm ø
Rayher Antique Rocailles, 4mm ø
Farbauswahl: Antique Rocailles, 4mm ø
Produktfoto: Antique Rocailles, 4mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14840310
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14840310
EAN/GTIN:
     4006166292514
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Rocailles in Vielfacheck - die haben dir bestimmt gefehlt!
Die ungewöhnliche Form der Antique Rocailles ist ein absoluter Hingucker und passt in jede deiner Kombinationen.

Diese hochwertigen Glasperlen
machen lange Freude durch:
- hohe Lichtechtheit
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Schweißfestigkeit
- hohe Resistenz gegen Parfüm
- Waschbarkeit per Handwäsche bei 30°C

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
orchidee
Inhalt:
120 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Dose enthält 120 Stück (€ 0,03142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14840572
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840221
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840354
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840304
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840616
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840638
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840410
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840411
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840606
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14840509
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.