Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Buchstaben-Perlen, 6mm ø, SB-Blister 40g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen, 6mm ø
Produktfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen, 6mm ø
Rayher Plastik-Buchstaben-Perlen, 6mm ø
Produktfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen, 6mm ø
Verpackungsfoto: Plastik-Buchstaben-Perlen, 6mm ø
Dekoidee: Plastik-Buchstaben-Perlen, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-16054576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     16054576
EAN/GTIN:
     4006166349621
Suchbegriffe:
Perlen
rayher perlen
perlen schwarz

Gestalte Kette oder Armband doch mal mit Namen. Mit den Plastik-Buchstaben-Perlen, kombiniert mit Perlen in anderen Formen, Größen und Materialien, entstehen so echte Unikate, ganz nach deinem Geschmack.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Inhalt:
40 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Perlenmischungen Buchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Stück enthält 40 Gramm (€ 0,12575* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.