Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Oliven, 6x3 mm, Dose 105 Stück, silber


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Plastik-Oliven, 6x3 mm
Produktfoto: Plastik-Oliven, 6x3 mm
Rayher Plastik-Oliven, 6x3 mm
Verpackungsfoto: Plastik-Oliven, 6x3 mm
Dekoidee: Plastik-Oliven, 6x3 mm
Dekoidee: Plastik-Oliven, 6x3 mm
Artikel-Nr.:
     C825-1632022
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1632022
EAN/GTIN:
     4006166086571
Suchbegriffe:
Acryl-Perlen
Acrylperlen
Kunststoff-Perlen
Kunststoffperlen

Mit diesen Plastik-Olive kannst du wunderschöne hausgemachte Dekoration machen oder deinen ganz persönlichen Schmuck. Mit Wachs-, Gold- und Silberperlen kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. Alle Oliven werden handlich in Döschen abgepackt und zum verarbeiten bereit verkauft. Von 6x3 mm bis 6x14 mm Abmessungen ist alles dabei, egal ob in Gold oder Silber.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
silber
Inhalt:
105 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Perlen, Plastikperlen, acrylperlen silber, acryl perlen, Goldperlen, Silber- und Goldperlen, Silberperlen, Wachslinsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Dose enthält 105 Stück (€ 0,03029* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1632006
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.