Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstern für Perlen, 10cm ø, Drahtstärke 0,7mm, SB-Btl 4Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Drahtstern für Perlen, 10cm ø
Produktfoto: Drahtstern für Perlen, 10cm ø
Rayher Drahtstern für Perlen, 10cm ø
Dekoidee: Drahtstern für Perlen, 10cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2525000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2525000
EAN/GTIN:
     4006166747519
Suchbegriffe:
Papierstern
Perlen
rayher perlen

Mit diesem Drahtstern bastelst du dir ganz leicht die schönsten Perlensterne für deinen Weihnachtsbaum oder als Tischdeko oder hübschen Geschenkanhänger. Du fädelst einfach Glasperlen, Zierperlen, Wachsperlen, Perlenstifte oder besonders funkelnde Swarovski-Kristallperlen auf den Drahtstern auf, biegst die Drahtenden zu einer Öse um und schon hast du einfache Perlensterne. Egal welche Art, Form oder Farbe von Perlen du verwenden möchtest, in unserem Webshop findest du eine Vielzahl davon. Lass deiner Kreativität freien Lauf!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Drahtstern für Perlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Beutel enthält 4 Stück (€ 0,8375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.