Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 100ml, 52mm ø, 60x72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Messbecher 100ml, 52mm ø
Produktfoto: Messbecher 100ml, 52mm ø
Rayher Messbecher 100ml, 52mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-34457000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34457000
EAN/GTIN:
     4006166813788
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)

Ob zum Anrühren von Gießmaßen, Kreativ- oder Bastelbeton, oder zum Mischen und Abmessen von Flüssigkeiten mit vorgeschriebenen Maßangaben – ein Messbecher sollte in keinem Haushalt fehlen.

Der transparente Kunststoff-Becher in der Größe 60x72 mm und ø 52 mm hat ein Fassungsvermögen bis 100 ml. Dank einer Messskala in 10 ml Schritten sind selbst kleinste Mengen an Flüssigkeit sehr leicht abzumessen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.