Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil Spray, Flasche 50ml, hot-pink


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Textil Spray
Produktfoto: Textil Spray
Rayher Textil Spray
Farbauswahl: Textil Spray
Dekoidee: Textil Spray
Artikel-Nr.:
     C825-35027267
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35027267
EAN/GTIN:
     4006166289125
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben

Das Textilspray kann man auf alle hellen Stoffe bis zu max. 20%Kunststoffanteil verwenden. Sie haben eine angenehm weiche Haptik und sind lichtecht. Perfekt für einen leuchtenden Frühling und Sommer geeignet. Vor dem Sprühen den Stoff ohne Weichspüler vorwaschen. Die Flasche vor dem Gebrauch sehr gut schütteln. Zur Fixierung den Stoff nach dem Trocknen auf links 3min. lang heiß bügeln zum Schluss mit milden Waschmittel auf links bei maximal 40°C waschen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
hot-pink
Inhalt:
50 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher stoffmalfarben, stoff malfarben, stoffmalfarben 50 ml, Textil- und Stoffmalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Flasche enthält 50 Milliliter (€ 0,067* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35027416
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027374
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027162
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027278
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027282
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027390
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027430
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027576
€ 3,35*
Ähnlich
Rayher Hobby
35027384
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.