Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Artikel
Textil Stoffmalfarbe Metallic, Flasche 50ml, silber
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-35063606
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
35063606
EAN/GTIN:
4006166770760
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
silber
Inhalt:
50 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
... >
Rayher
>
Basteltrends & Aktuelles
>
Neuheiten Januar 2024
Weitere Suchbegriffe:
rayher stoffmalfarben
,
stoff malfarben
,
stoffmalfarben 50 ml
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,19*
1 Flasche enthält 50 Milliliter (€ 0,0838* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Textil Stoffmalfarbe Metallic, Flasche 50ml, gold
Rayher Hobby
35063616
€ 4,19*
Ähnlich
Textil Stoffmalfarbe Metallic, Flasche 50ml, kupfer
Rayher Hobby
35063638
€ 4,19*
Ähnlich
Textil Stoffmalfarbe Metallic, Flasche 50ml, mocca metallic
Rayher Hobby
35063665
€ 4,19*
Ähnlich
Textil Stoffmalfarbe Metallic, Flasche 50ml, perlmutt
Rayher Hobby
35063680
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen