Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil Stoffmalfarbe, Flasche 250ml, klassikrot


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Textil Stoffmalfarbe
Produktfoto: Textil Stoffmalfarbe
Rayher Textil Stoffmalfarbe
Farbauswahl: Textil Stoffmalfarbe
Artikel-Nr.:
     C825-35065287
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     35065287
EAN/GTIN:
     4006166771149
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
klassikrot
Inhalt:
250 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: stoffmalfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
1 Flasche enthält 250 Milliliter (€ 0,03356* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
35065374
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
35065428
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
35065312
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
35065532
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
35065576
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
35065161
€ 8,39*
Ähnlich
Rayher Hobby
35065102
€ 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.