Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsockel, 50 x 800, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsockel, 50 x 800, Silber
Metallsockel, 50 x 800, Silber
Pictogramm
Beispielkombination ten in weiß
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Beispielkombination in Lichtgrau
Darstellung der Höhenverstellung mit Sockel in anthrazit
Artikel-Nr.:
     C848-N-10MS08-S
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10MS08-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

ten - das modulare Schranksystem

Die neue Sachlichkeit. >ten< ermöglicht Arbeitsplatzorganisation nach Maß und lässt sich auch nachträglich noch einfach erweitern und nachträglich kombinieren. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung

Technische Daten:

  • Sockel:
    Optional, für Regale, Drehtürenschränke, Modulschränke, Akten-Garderobenschränke, Schiebetürenschränke aus dem Programm "ten" von Geramöbel. Achtung: Für Querrolladenschränke gibt es spezielle Sockel! Diese können Sie unter "Ähnliche Artikel" einsehen.
  • Eigenschaften:
    50 mm Höhe, als untere Abschluss mit stabilen Justierfüßen für Schränke und Regale mit einer 800 mm Breite
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt zerlegt frei Bordsteinkante.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
425 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
1 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.