Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftöler, G?, Metallbehälter, standard BG 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftöler, G?, Metallbehälter, standard BG 40
Druckluftöler, G?, Metallbehälter, standard BG 40
Artikel-Nr.:
     C8505-327.035M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     327.035M
EAN/GTIN:
     4030875042962
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Druckluftöler, G?, Metallbehälter, standard BG 40 (1018)
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Öler
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe standard
Anschluss:
G?
Gerätebezeichnung:
Druckluftöler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.330 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Nennweite:
DN 15
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablass
Behälterinhalt Öler:
135 ml
Min. Durchfluss:
117 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen/min bei 6 bar)
Gewicht:
1079 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84248970
Baugröße:
BG 40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.