Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEV - T-Einschraubverschraubung, G1/8, 6 × 4, L: 58 mm, drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEV - T-Einschraubverschraubung, G1/8, 6 × 4, L: 58 mm, drehbar
TEV - T-Einschraubverschraubung, G1/8, 6 × 4, L: 58 mm, drehbar
TEV - T-Einschraubverschraubung, G1/8, 6 × 4, L: 58 mm, drehbar
Artikel-Nr.:
     7346R-401.612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875055092
Suchbegriffe:
T-EVS
T-Einschraubverschraubungen
T-Schraubanschlüsse
T-Verbindungsstück
TEV - T-Einschraubverschraubung, Anschluss: G1/8, Schlauch-Ø: D × d: 6 × 4, Länge: 58 mm, MOP 40 bar, Messing, vernickelt, drehbar
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
wird geändert
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
TEV – T-Einschraubverschraubung, drehbar
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Material:
Messing
Abmessung Gesamtlänge:
48
Gewindelänge:
6
Schlauchdurchmesser D × d:
6 × 4
Baureihe:
Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe: Verbindung T-Form, t verbindungsstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
288
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,05*
€ 4,17*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,92*
€ 36,54*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.