Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftöler standard, BG 55, G1, Metallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftöler standard, BG 55, G1, Metallbehälter
Druckluftöler standard, BG 55, G1, Metallbehälter
Druckluftöler standard, BG 55, G1, Metallbehälter
Artikel-Nr.:
     C8505-407.039M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875057683
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Druckluftöler standard, BG 55, G1, Metallbehälter, MOP 25 bar
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Druckluftöler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.330 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Nennweite:
DN 20
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Metallbehälter
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablass
Behälterinhalt Öler:
135 ml
Min. Durchfluss:
117 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen/min bei 6 bar)
Baugröße:
BG 55
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.