Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-WE, G 1/2, 10 bar, Handablassventil, Manometer, Metallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K-WE, G 1/2, 10 bar, Handablassventil, Manometer, Metallbehälter
K-WE, G 1/2, 10 bar, Handablassventil, Manometer, Metallbehälter
Artikel-Nr.:
     C8505-423.243M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     423.243M
EAN/GTIN:
     4030875063080
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Kombi-Wartungseinheit, G 1/2, 0,5–10 bar, Handablassventil, Manometer, Metallbehälter, combibloc BG 40, /85
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
combibloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe combibloc
Anschluss:
G ½
Gerätebezeichnung:
Kombi-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
1.400 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 8
Behälterinhalt Filter:
25 ml
Behälter:
Metallbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Behälterinhalt Öler:
75 ml
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.