Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K-WE, G3/4, 16 bar, Handablass, ohne Manometer, Metallbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-423.484M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     423.484M
EAN/GTIN:
     4030875147735
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Kombi-Wartungseinheit, G3/4, 16 bar, Handablassventil, ohne Manometer, Metallbehälter, combibloc BG 60
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Wartungseinheit
Baureihe:
combibloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Baureihe combibloc
Anschluss:
G ¾ Ein- und Ausgang reduziert
Gerätebezeichnung:
Kombi-Wartungseinheit
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.400 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
-
Manometer Art:
Ohne Manometer
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 15
Behälterinhalt Filter:
75 ml
Behälter:
Metallbehälter
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 2 %
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Behälterinhalt Öler:
150 ml
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,74*
€ 281,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,34*
€ 245,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.