Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er – WE, BG 90, G2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er – WE, BG 90, G2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
3er – WE, BG 90, G2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
3er – WE, BG 90, G2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
Artikel-Nr.:
     C8505-458.212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875079906
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
3er – Wartungseinheit standard, BG 90, G2, 0,5 – 10 bar, Handabl., Mano.
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 2
Gerätebezeichnung:
3er-Wartungseinheit
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
11.660 Nl/min (p1 = 8 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Nennweite:
DN 50
Behälterinhalt Filter:
500 ml
Nenndruck:
PN 25
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
~ 1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 1 %
Manometer Anzeigebereich (Eingang):
0–60 bar
Manometer Anzeigebereich (Ausgang):
0–10 bar
Manometer Art (Eingang):
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Manometer Art (Ausgang):
Manometer Ø 63 (waagrecht)
Behälterinhalt Öler:
600 ml
Min. Durchfluss:
167 Nl/min (Ölzufuhr 10 Tropfen/min bei 6 bar)
Baugröße:
BG 90
Weitere Suchbegriffe: schmiervorrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.480,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,66*
€ 1.944,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.619,08*
€ 1.926,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.550,86*
€ 1.845,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,04*
€ 1.800,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,36*
€ 1.761,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.