Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftöler 483 variobloc, G1/4, BG 20, o. Hand-AV, Met.beh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-483.022M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     483.022M
EAN/GTIN:
     4030875083392
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Druckluftöler Typ 483 variobloc, G1/4, BG 20, ohne Handablassventil, Metallbehälter
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 20 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Druckluftöler Typ 483
Betriebstemperatur:
mac. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.400 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Behälter:
Metallbehälter
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablassventil
Behälterinhalt Öler:
50 ml
Min. Durchfluss:
Ölerfunktion ab 50 l/min
Modell:
Normal-Nebelöler
Ölsorte:
nach DIN 51524 – ISO VG 32
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84248970
Baugröße:
BG 20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.