Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftöler, G 3/8, Metallbehälter, variobloc BG 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftöler, G 3/8, Metallbehälter, variobloc BG 30
Druckluftöler, G 3/8, Metallbehälter, variobloc BG 30
Artikel-Nr.:
     C8505-483.023M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     483.023M
EAN/GTIN:
     4030875083422
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
Druckluftöler, G 3/8, Metallbehälter, variobloc BG 30
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 20 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Druckluftöler Typ 483
Betriebstemperatur:
mac. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.400 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Behälter:
Metallbehälter
Ölerbehälter Ablass:
ohne Ablassventil
Behälterinhalt Öler:
50 ml
Min. Durchfluss:
Ölerfunktion ab 50 l/min
Modell:
Normal-Nebelöler
Ölsorte:
nach DIN 51524 – ISO VG 32
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84248970
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: ewo druckluftöler, druckluftöler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.