Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter - Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter - Kabel
Artikel-Nr.:
     C8505-E49005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131734
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Elektrodenhalter - Kabel, montiert mit 400A Elektrodenhalter und 50 mm² Kabel mit SK 50, 3 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Elektrodenhalterkabel
Länge (m):
3
Stecker:
SK 50
Kabelstarke (mm2):
50
Elektrodenhalter A:
400
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.