Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 200 A
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 200 A
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 200 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131765
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter 200a
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 16 mm², 35 mm², 200A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Elektrodenhalterkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
16
Elektrodenhalter A:
200
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, elektrodenhalter ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.