Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 25 mm², 35 – 50 mm², 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 25 mm², 35 – 50 mm², 200 A
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 25 mm², 35 – 50 mm², 200 A
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 25 mm², 35 – 50 mm², 200 A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875131772
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz
elektrodenhalter 200a
Elektrodenhalter H01N2D, 5 m, 25 mm², 35 – 50 mm², 200A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Elektrodenhalterkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SKM 25
Kabelstarke (mm2):
25
Elektrodenhalter A:
200
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter, elektrodenhalter ewo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.