Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massezwingen - Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massezwingen - Kabel
Massezwingen - Kabel
Massezwingen - Kabel
Artikel-Nr.:
     C8505-E49200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132243
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Massezwingen - Kabel H01N2-D, Neopren ummantelt, montiert mit 400 A Massezwinge und 16 mm² Kabel, mit SKM 25 (3 m)
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Massezwingenkabel
Länge (m):
3
Stecker:
SKM 25
Kabelstarke (mm2):
16
Elektrodenhalter A:
200
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: massekabel konfektioniert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.