Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Schneckengewindeschellen
>
Artikel
Schlauchschellen ABA mit Schneckengewinde 25 - 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-5538-025-040
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
5538-025-040
EAN/GTIN:
4034138904585
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
50% höhere Zugkraft im Vergleich zu herkömmlichen Schneckengewinde-Schlauchschellen; Normfest Art.-Nr. 5539-… schweiß- und nietfreies Gehäuse aus einem Stück geprägtes Band mit hochgestellten Kanten verhindert die Beschädigung der Schlauchwand der 50% höhere Anzugsmoment und die Schellenkonstruktion ermöglichen einen deutlich höheren und gleichmäßigen Anpressdruck kurzer Gehäusesattel gewährleistet optimalen Formschluss Sechskantschraube mit Schlitz SW7 hohe Spannkraft hohe Bruchfestigkeit geringeres Leerlauf-Anziehmoment Bandbreite 9mm erfüllt Norm SS 2298 ü̈bertrifft Norm DIN 3017 Schraube: Elektroverzinkter Stahl, Band: 8-12 bis 40 mm Galfan, Gehäuse: Lackiert Schraube: Elektroverzinkter Stahl, Band: 32-44 bis 85 mm Aluzink, Gehäuse: Lackiert
Weitere Informationen:
VPE:
1
UNSPSC:
31162902
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Schellen
Weitere Suchbegriffe:
Schneckengewinde-Schellen
,
Schneckengewinde-Schlauchschelle
,
Schneckengewindeschellen
,
Schneckengewindeschlauchschelle
,
schlauchbinder
,
5538025040 Schlauchklemme Schneckenschelle
,
ABA SCHLAUCHSCH MIT SCHNECKENGW 25 40 5538025040 Schlauchklemme Schneckenschelle Schlauchschellen Schneckengewinde mm Schlauchschelle Schelle Schneckengewindeschelle Hochleistungsschelle Fahrzeugteile Schellen aba Aba 5538 Spezial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,78*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.