Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehe... M30x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehe... M30x120mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehe... M30x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796149610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796149610
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M30x120mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x120mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
120 mm
d:
30 mm
b=l<125 mm:
66 mm
b=l 125-200 mm:
72 mm
b=l>200 mm:
85 mm
k:
18,7 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/000/ 30,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,516*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,816*
€ 65,23104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,406*
€ 64,74314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,356*
€ 59,92364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,086*
€ 58,41234
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,096*
€ 57,23424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,516*
€ 49,40404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.