Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
Sechskantmutter ohne Norm
>
Artikel
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H zn M30mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796216084
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796216084
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Sechskantmutter ohne Norm
din 936 17 h m30 galv. verzinkt
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H; galv. verzinkt; M30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
30 mm
d:
30 mm
dw:
42,7 mm
e:
50,85 mm
m:
12 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0660/001/ 30,0/ / /01
... >
DIN 936 Sechskantmuttern niedrig
>
Sechskantmuttern, niedrig 17H
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
sechskantmutter ohne norm
,
din 936 17h
,
Sechskantmuttern, niedrig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7485*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9985*
€ 1,18822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9785*
€ 1,16442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9285*
€ 1,10492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9085*
€ 1,08112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8885*
€ 1,05732
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7485*
€ 0,89072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen