Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.8 zn M24x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.8 zn M24x1,50mm HP
DIN 980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.8 zn M24x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796220913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796220913
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M24x1,50mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x1,50mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
24x1,5 mm
e:
39,55 mm
h:
24 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0691/001/ 24,0/ 1,50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,483* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.