Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10 zn M16x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10 zn M16x1,50mm HP
DIN 980 Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10 zn M16x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796221545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796221545
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Form V Feingewinde Kl.10; galv. verzinkt; M16x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x1,50mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
16x1,5 mm
e:
26,75 mm
h:
16 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0695/001/ 16,0/ 1,50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,25485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,52*
€ 76,7788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,86*
€ 72,4234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,36*
€ 70,6384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.