Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 74361 Kugelbund-Federringe C 12,5mm IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 74361 Kugelbund-Federringe C 12,5mm IV
DIN 74361 Kugelbund-Federringe C 12,5mm IV
Artikel-Nr.:
     C870-4001796314735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796314735
Suchbegriffe:
DIN 74361 C
Federring DIN 74361 C
Limesring DIN 74361 C
din 74361 c
DIN 74361; Kugelbund-Federringe C; 12,5mm; IV 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12,5mm IV
DIN:
74361
Material/Güte:
St
Verpackung:
Industrieverpackung
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
12,5 mm
d6:
12,5 mm
d7:
23 mm
d8:
14,5 mm
h6:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1715/000/ 12,5/ / /05
Weitere Suchbegriffe: Kugelbund-Federringe C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3582*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.