Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x19mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x19mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796394447
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394447
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 3,5x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x19mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
19 mm
d:
3,5 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,25 mm
dp max.:
2,8 mm
c:
0,6 mm
dc:
8,3 mm
k:
3,4 mm
s:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 3,5/ 19,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.