Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M6x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M6x45mm HP
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M6x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796544378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796544378
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschrauben m6
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu 4.6; galv. verzinkt; M6x45mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x45mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
d:
6 mm
dk:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0163/001/ 6,0/ 45/ /01
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, Flachrundschrauben ohne Vier-, Bordwandschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.