Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M8x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M8x40mm HP
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu... zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796544507
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796544507
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
becherschrauben m8
Flachrundschrauben ohne Vierkantansatz mit Schlitz im Kopf o.Mu 4.6; galv. verzinkt; M8x40mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x40mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d:
8 mm
dk:
20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0163/001/ 8,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: becherschrauben, Flachrundschrauben ohne Vier-, Bordwandschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,08*
€ 67,9252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,20*
€ 62,118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,28*
€ 61,0232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,24*
€ 51,4556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.