Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sicherungsmuttern Form V A2 M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 980 Sicherungsmuttern Form V A2 M8mm HP
DIN 980 Sicherungsmuttern Form V A2 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796625749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796625749
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980; Sicherungsmuttern Form V A2; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
980
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
h:
8,8 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3386/000/ 8,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,56*
€ 176,7864
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,21*
€ 175,1799
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,64*
€ 168,5516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,24*
€ 163,3156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,34*
€ 145,5846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.