Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762 M5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762 M5x16mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762 M5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796647932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796647932
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762; M5x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x16mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk:
8,5 mm
ds:
5 mm
k:
5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3598/000/ 5,0/ 16/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,46*
€ 36,2474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.