Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A4, niedrige Form M6mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A4, niedrige Form M6mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A4, niedrige Form M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796655760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796655760
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A4, niedrige Form; M6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
h:
6 mm
m1:
4,5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3617/000/ 6,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,94*
€ 58,2386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,48*
€ 52,9312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,23*
€ 51,4437
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.