Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M6x12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M6x12mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M6x12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796747335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796747335
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; M6x12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x12mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
12 mm
b:
8 mm
d:
6 mm
dk:
12 mm
ds:
6 mm
k:
3,3 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/000/ 6,0/ 12/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,50*
€ 26,775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,56*
€ 20,8964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.