Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M12x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M12x80mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M12x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796748127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796748127
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; M12x80mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x80mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
80 mm
b:
30 mm
d:
12 mm
dk:
24 mm
ds:
12 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/000/ 12,0/ 80/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5739*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7739*
€ 0,92094
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7239*
€ 0,86144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7039*
€ 0,83764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6839*
€ 0,81384
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.