Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M12x90mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M12x90mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M12x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796748134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796748134
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; M12x90mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x90mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
90 mm
b:
30 mm
d:
12 mm
dk:
24 mm
ds:
12 mm
k:
6,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/000/ 12,0/ 90/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,515*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,285*
€ 15,80915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,145*
€ 15,64255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,575*
€ 14,96425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,085*
€ 14,38115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,515*
€ 13,70285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,515*
€ 11,32285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.