Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x50mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796748493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796748493
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; M20x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x50mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
b:
40 mm
d:
20 mm
dk:
36 mm
ds:
20 mm
k:
8,5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/000/ 20,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1375*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,4175*
€ 13,58683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,2875*
€ 13,43213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,8075*
€ 12,86093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,5975*
€ 12,61103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,9475*
€ 11,83753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,1375*
€ 9,68363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.