Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x120mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 8.8 M20x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796748592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796748592
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 8.8; M20x120mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x120mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
120 mm
b:
46 mm
d:
20 mm
dk:
36 mm
ds:
20 mm
k:
8,5 mm
s:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0306/000/ 20,0/ 120/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,985*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,385*
€ 32,58815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,835*
€ 31,93365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,585*
€ 30,44615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,595*
€ 29,26805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,015*
€ 28,57785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,985*
€ 23,78215
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.