Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M3x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M3x10mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M3x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796752568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796752568
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M3x10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x10mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
b:
7 mm
d:
3 mm
dk:
6 mm
ds:
3 mm
k:
1,7 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 3,0/ 10/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.