Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M16x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M16x35mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M16x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796753534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796753534
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M16x35mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x35mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
35 mm
b:
21 mm
d:
16 mm
dk:
30 mm
ds:
16 mm
k:
7,5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 16,0/ 35/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,185*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,815*
€ 24,76985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,545*
€ 24,44855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,945*
€ 23,73455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,645*
€ 22,18755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,135*
€ 21,58065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,185*
€ 18,07015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.