Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M16x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M16x55mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant 10.9 M16x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796753572
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796753572
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant 10.9; M16x55mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x55mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
55 mm
b:
41 mm
d:
16 mm
dk:
30 mm
ds:
16 mm
k:
7,5 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0307/000/ 16,0/ 55/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,435*
€ 25,50765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,255*
€ 25,29345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,635*
€ 24,55565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,325*
€ 22,99675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,715*
€ 22,27085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,725*
€ 18,71275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.